205 0.660 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38411461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード38411461品番205 0.660
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準トラスコ品番182-7478材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)26溝長(mm)8先端角(°)118刃径(Φmm)0.66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする