クロダルマ
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
1枚
1着
サイズ
4L
3L
4L
5L
M
L
LL
色
蛍光グリーン
シルバー
ネイビー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38411723
品番
26861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
サイズ
4L
色
蛍光グリーン
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
セット内容
服のみ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
色番
88