PLPA1L 掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト トレンドサイン 38414654

※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PLPA1L 掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト トレンドサイン 38414654
PLPA1L 掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト トレンドサイン 38414654
PLPA1L 掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト トレンドサイン 38414654

掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
内容量1セット(20枚)注文コード38414654品番PLPA1L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。

用途告知や選挙用ポスターの掲示に長さ(mm)624幅(mm)871厚さ(mm)3ナチュラル(半透明白)目付(g/m2)400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする