LD6050 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414776

 

LD6050 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414776
LD6050 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414776
LD6050 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414776

自動剥離機 ラベルディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台型番LD6050注文コード38414776品番LD6050
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。

付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3900使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下型番LD6050外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作テープ送り速度(mm/s)80 (ふつう)RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大122) 、長さ:3~152適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする