曜日別特売
- 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ 38415354

 

- 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ 38415354
- 六角ニップル 黄銅製 モノタロウ 38415354
モノタロウ

六角ニップル 黄銅製

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径PT3/4
取付ねじAPT3/4
内容量1個注文コード38415354品番-
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径PT3/4材質黄銅形状ニップル寸法F(mm)46ねじの種類PTネジ寸法D(mm)17寸法E(mm)19寸法B(mm)27取付ねじAPT3/4
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38415345
2022-03-27
用途: 水道のメンテナンスで使いました。
オートショッププロ・クルーク

よく分かりませんが、普通に使えます。バリがあるとか加工が悪いとかは無かったと思います。良かったです。

対象商品 : 38415345
2022-07-30
用途: クラーヘッドの詰まり防止の為のつなぎ
峰ちゃん農園農・林・水産業

液肥を使用するのでステンレスにするか迷いましたがこれにしました。
問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 38415354
2021-04-13
用途: ストレーナー取り付け

他メーカー黄銅製ニップルは結構高いです。まとめて10個購入しましたが価格、質、満足です。

対象商品 : 38415354
2021-03-25
用途: エア配管部品

コスト的品質的に問題ないです。
とてもサイズで絞込にくいのでHPの改善求めます。

対象商品 : 38415345
2020-03-07
用途: レギュレータの取り付けのための延長
製造業

エア釘打ちをするためレギュレーターを取り付けるために購入しました。回りにPTFEテープを巻いて問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする