※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.21
注文コード
38415627
品番
206 0.210
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
341
種類から選べます
他の種類を見る
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用
仕様
H/弱ねじれ
トラスコ品番
182-7576
材質
HSS
全長(mm)
19
溝長(mm)
2.5
刃径(Φmm)
0.21
ねじれ角(°)
118