曜日別特売
206 0.810 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング 38416056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.81注文コード38416056品番206 0.810
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれトラスコ品番181-4971材質HSS全長(mm)30溝長(mm)10刃径(Φmm)0.81ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする