東京発条製作所
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
自由長(mm)
40
線径(Φmm)
1
注文コード
38416131
品番
JA-350
在庫数量:残り13点です
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
自由長・線径・内容量
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
圧縮コイルばね
自由長(mm)
40
外径(Φmm)
14
線径(Φmm)
1
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
内径(Φmm)
12
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
0.68
総巻数(巻)
7.75
入数(個)
10
使用荷重(N)
17.7
使用たわみ(mm)
26.1