No.34-C 工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C KAKUI 38417086

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) コンベックス差し No.34-C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38417086品番No.34-C
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。

用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸法(mm)差込口:約4×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする