曜日別特売
59352 木製スライドペットサークル Richell(リッチェル) 38417935

木製スライドペットサークル

商品レビューを投稿する
サイズワイド
ダークブラウン
内容量1個注文コード38417935品番59352
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。

用途
レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品ペット用スライドレギュラートレー材質天然木、スチール、ABS樹脂、他質量(kg)19.6ダークブラウンサイズワイド寸法(cm)トレーセット時:94~158×81.5×71H(cm)調整範囲(mm)幅:900~1540(11段階)適応体重(kg)4~20内寸(cm)86~150×68.5外寸(cm)90~154×79×70.5H間口(cm)扉:27×57/側面:70.5×27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする