TWF-M6T-W 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ 38418364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWF-M6T-W 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ 38418364
TWF-M6T-W 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ 38418364
TWF-M6T-W 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ 38418364
TWF-M6T-W 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ 38418364

上下ルーバータワーファン mini メカ式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード38418364品番TWF-M6T-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,019
販売価格(税別)
7,290

コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。

機能風量調節・静音モードホワイト質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-09音量(dB)35以下上下角度調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418364
2021-07-22
用途: 店内の空気循環
Cut Of Shuサービス業

室内の空気循環に丁度良い風量、音も静かで 縦型で、邪魔にならない大きさで重宝しています。

対象商品 : 38418373
2020-07-19
用途: 休憩所

設置面積が小さく、邪魔にならない。
シロッコファンのため、一般的な扇風機と違い風の指向性が強いが首振り機能で広範囲をカバーできる。
静粛性について、風が出ているので相応の音がするが、音圧・音質共に気にならない。少なくともカタカタやギシギシなどの異音は無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする