曜日別特売
WFM-306 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ 38418434

WFM-306 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ 38418434
WFM-306 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ 38418434
WFM-306 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ 38418434
WFM-306 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ 38418434

壁掛け扇 メカ式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38418434品番WFM-306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
6,190

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。

羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418434
2019-08-23
用途: 更衣室

もう少し下側を向いてくれたら、満足にしていました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする