207 0.850 強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング 38419231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.85注文コード38419231品番207 0.850
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれトラスコ品番181-8145材質HSS全長(mm)30溝長(mm)10先端角(°)130刃径(Φmm)0.85ねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする