207 1.010 強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング 38419285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.01注文コード38419285品番207 1.010
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれトラスコ品番182-7561材質HSS全長(mm)34溝長(mm)12先端角(°)130刃径(Φmm)1.01ねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする