※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.25
注文コード
38419407
品番
207 1.250
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用
仕様
W/強ねじれ
トラスコ品番
181-9649
材質
HSS
全長(mm)
38
溝長(mm)
16
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.25
ねじれ角(°)
130