曜日別特売
YD489Y スイムマスク ドラゴン YASUDA 38420184

スイムマスク ドラゴン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38420184品番YD489Y
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫で軽く、割れにくいポリカーボネート製のレンズだから、長時間の着用でも楽々。製品安全協会認定(SG)マーク付き

付属品ポーチ材質マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:シリコン、レンズ:強化ガラスイエロー適合年齢(歳)13~成人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする