YG255 度付スイミングゴーグル YASUDA 38420315

度付スイミングゴーグル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数-5.0度
内容量1個注文コード38420315品番YG255
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

組み立て不要の近視用ゴーグル

材質レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート度数-5.0度機能くもり止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする