YASUDA
度付スイミングゴーグル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
度数
-6.0度
-2.0度
-4.0度
-5.0度
-6.0度
-7.0度
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38420324
品番
YG255
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
組み立て不要の近視用ゴーグル
材質
レンズ:ポリカーボネート、フェイスパッド:シリコン、ストラップ:シリコーン、 ストラップアジャスター:ポリカーボネート
度数
-6.0度
機能
くもり止め