曜日別特売
YA447M-BK スイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用 YASUDA 38420674

スイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
適合年齢(歳)3~7
ブラック
内容量1枚注文コード38420674品番YA447M-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製

ブラックサイズM頭囲(cm)46~55適合年齢(歳)3~7材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%タイプ大人/子供用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38420769
2019-12-20
用途: 子供がプールに行くとき
建設業・工事業

無地で無難で普通に使えています。値段も丁度良い価格です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする