YG551SL 一般用 ミラースイミング ゴーグル 大人用 NEO 13才から成人用 YASUDA 38420884

一般用 ミラースイミング ゴーグル 大人用 NEO 13才から成人用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38420884品番YG551SL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンズ面にミラーコートを施した13才から大人用のゴーグルです。視界が広がるワイドレンズのゴーグルです。目に有害な紫外線をカットしますので屋外の使用でもやさしく目を守ります。くもり止め加工を施していますので、よりクリアーな視界が確保でき、快適なスイミングが楽しめます。クッションとベルトはシリコンを採用していますので、肌にやさしく、耐久性、耐候性に優れています。ベルトはイージーフィットでラクラク調節できます。レンズ素材には、プラスチックの中でも最も耐衝撃性ぼ高いポリカーボネイトを採用してます!SGマーク付のゴーグルです!SGマークとは製品安全協会が安全な商品と認めた製品に表示されるものです。メンズ、レディース、ユニセックスでお使いいただけます。自分用に。プレゼント・ギフト・贈り物にも。

シルバー材質シリコン機能くもり止め、イージーフィット、ミラーコート適合年齢(歳)13から成人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする