※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.6
注文コード
38421026
品番
211 1.600
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-9669
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
58
溝長(mm)
35
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
1.6