YASUDA
レディースジュニア用 スイムコンパクト3点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38421374
品番
YD509MBL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スノーケル・マスク・フィンのセット
セット内容
スノーケル・マスク・フィン
材質
マスクスカート:エラストマー マスクベルト:エラストマー スノーケルマウスピース:エラストマー
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
レディースジュニア用