曜日別特売
#0379 フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用) TEMPO 38421514

フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード38421514品番#0379
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)アウトレット
¥969779

防水性抜群!!
ボタン操作により連続噴射が可能な、大変利便性に優れた特殊ボタンを使用しております。
ガス抜きキャップ使用。

タイプ布革両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
注意
※防水スプレーの付着率、噴霧粒子径などは教会、省庁指導合格品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする