MS
コイルコード カラビナ付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グリーン
ブルー
ホワイト
クリア
グリーン
パープル
イエロー
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38422275
品番
CD121GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
多目的使用
色
グリーン
材質
コイル(PVC)
全長(cm)
約24コイル
コイル径(mm)
直径:約30
コイル長(mm)
約90