曜日別特売
217 0.520 ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング 38422505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.52注文コード38422505品番217 0.520
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-6528材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)32溝長(mm)12先端角(°)118刃径(Φmm)0.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする