曜日別特売
217 1.490 ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング 38422880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.49注文コード38422880品番217 1.490
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番182-7617材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)70溝長(mm)45先端角(°)118刃径(Φmm)1.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする