曜日別特売
15型 ボタニー プレート Richell(リッチェル) 38423273

ボタニー プレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
15
内容量1個注文コード38423273品番15型
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。

ダークグレー材質ポリエチレン15寸法(cm)Φ15.3高さ(cm)1.8底径(Φmm)126内寸(cm)H:1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 鉢植え作業
建設業・工事業

連休等、水やり期間が開いてしまう時困るので、もっと深いタイプが欲しいです。

対象商品 : 38423298
2023-09-26
用途: 鉢皿
建設業・工事業

見た目はおしゃれで高級感があります。同メーカーの15型ポットと一緒に購入しましたが、やや安定性に欠けます。中にある2重の円形の突起は必要ないと思います。

1が参考にしています
2022-11-07
用途: 受け皿
卸売・小売業

1つ小さいサイズでもジャストサイズで入るので大量の給水をしなければ小さくても大丈夫だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする