1114102 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423553

 

1114102 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423553
1114102 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423553
1114102 フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム) 38423553

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード38423553品番1114102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。
墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

用途
建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズS質量(kg)1.7種類なし最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)胴ベルト無しランヤードなし
注意
※使用可能な質量:128kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする