曜日別特売
K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699

K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699
K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699
K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699
K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699
K1GD173201155 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38427699

タイニーランナー5(キッズシューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード38427699品番K1GD173201155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

サイズ(cm)15.5ベリーブルーベリー足幅2E相当の方向け材質甲材/合成繊維・人工皮革、底材/ゴム底形状ローカット質量(g)約85(14.0cm片方)種類キッズシューズ対象1~3歳甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする