K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119

K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119
K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119
K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119
K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119
K1GD173221125 タイニーランナー5(キッズシューズ) mizuno(ミズノ) 38428119

タイニーランナー5(キッズシューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード38428119品番K1GD173221125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

足裏の3つのアーチで子どもの足を守って育てる「発育インソール」
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル

サイズ(cm)12.5ストロベリー足幅2E相当の方向け材質甲材/合成繊維・人工皮革、底材/ゴム底形状ローカット質量(g)約85(14.0cm片方)種類キッズシューズ対象1~3歳甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする