曜日別特売
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978

PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978
PS-P500R-1P 鉛筆シャープ TypeMx コクヨ 38431978

鉛筆シャープ TypeMx

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
芯径(mm)0.9
内容量1本注文コード38431978品番PS-P500R-1P
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
金属グリップを採用し、ペンの重心が低く安定して書ける低重心設計です。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。

商品タイプ本体芯径(mm)0.9方式ノック式仕様低重心設計包装吊り下げパック色(本体)グリップタイプメタルグリップ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする