AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635

 

AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635
AMEX-1S エアリーマットレスエクストラ アイリスオーヤマ 38432635

エアリーマットレスエクストラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード38432635品番AMEX-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性が実現しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×70質量(g)5400目付(g/m2)ニット生地200、メッシュ生地160混率(%)中袋:ポリエステル100タイプ一枚サイズシングル材質(中材)合成繊維材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする