曜日別特売
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678

 

HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678
HKM-640 スタイル物干し(ハンガーラック) アイリスオーヤマ 38432678

スタイル物干し(ハンガーラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38432678品番HKM-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という、単身世帯の生活スタイルに基づき開発した、 片付けなくても恥ずかしくないインテリアにも馴染む新しい室内物干しです。 好きな位置に取り付け可能なピンチハンガーバーが付いています。 タオルハンガーは、お部屋のレイアウトに合わせて内側と外側に取り付け方を変えることができます。 カバンや靴などが置けるメッシュ棚付きです。

材質パイル:スチール、メッシュ棚:スチール、ピンチハンガー:ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~895×495×1500、タオルハンガー外側取付サイズ:895×495×1500耐荷重(kg)全体13.5ブラック質量(g)5000アズワン品番64-4996-71
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする