曜日別特売
TU21×150 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所 38432983

高たわみ用強力ばね TU

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)150内径(Φmm)13.5注文コード38432983品番TU21×150
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)アウトレット
¥759209

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)21自由長(mm)150ばねの種類強力ばね種類高たわみ用トラスコ品番149-5110内径(Φmm)13.5ばね定数(N/mm)2.51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38432791
2026-02-02
用途: レースゲームのペダル用のバネ
農・林・水産業

FanatecのCSLペダルで使用。柔らかめです。この商品を2つ使っています。自分的にはちょうど良かったです。

対象商品 : 38433044
2022-12-13
用途: 農機具のパーツ
農・林・水産業

純正パーツが手に入りにくいので使用しましたが問題なく使用できました

対象商品 : 38432615
2020-08-25
用途: 巻線作業
愛川電機製造業

巻線作業のテンション台に使っています。
TUとTFを使い分けています。へたりもなく満足しています。

対象商品 : 38432782
2020-04-16
用途: 機械部品機能
製造業

加重に対してスプリングのへたりが少なく、スプリングジャンプが少ないので機能的には,満足です。

対象商品 : 38433726
2019-11-30
用途: テスト用
有限会社 コスモ研究所

以前購入したものはばね定数うが低すぎたので、2種類購入し、TUとTRで比較テストを行う予定

対象商品 : 38432983
2016-04-13
用途: 椅子のガス欠により上下のクッション補助
運輸・通信業

少しクッションが柔らかい感じですが、同時購入のゴムにて補正しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38433857
2018-09-08
用途: 振動ふるい機に使用。
株式会社ダスト栗原自動車・二輪車・自転車関連業

モーターで振動を起こして、土砂を選別する機械に取付した。
従来のものより高たわみなので土砂をふるいに載せた時、不安がない。

対象商品 : 38433087
2016-02-23
用途: 実験

とても良い商品です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする