曜日別特売
235 2.200 ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリング 38433258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長1 ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.2材質HSS/【表面処理】ホモ処理注文コード38433258品番235 2.200
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番182-1370材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)135溝長(mm)90先端角(°)118刃径(Φmm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする