※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.3
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
注文コード
38433267
品番
235 2.300
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1433
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
135
溝長(mm)
90
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
2.3