曜日別特売
235 3.400 ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリング 38433425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長1 ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.4材質HSS/【表面処理】ホモ処理注文コード38433425品番235 3.400
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番182-7705材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)165溝長(mm)115先端角(°)118刃径(Φmm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする