曜日別特売
SC117T白 S 食品加工.厨房用スニーカー SC117T シモン 38433518

SC117T白 S 食品加工.厨房用スニーカー SC117T シモン 38433518
SC117T白 S 食品加工.厨房用スニーカー SC117T シモン 38433518

食品加工.厨房用スニーカー SC117T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード38433518品番SC117T白 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

かかと部の衝撃エネルギー吸収性、優れた耐滑性能。防汚(撥油・撥水)を施したPUアッパーつま先部にはキズ・摩耗に強いTPU熱可塑性ウレタン)コーティングライニング部・インソール部には防菌、防カビ加工。目詰まりしにくい靴底。

用途食品加工、厨房、ビル清掃など形状ローカットサイズ(cm)22.5甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g)560(26.0cm/両足)アズワン品番64-3771-31メーカー商品コード2313441材質(中敷)EVAカップインソール(防菌・防カビ加工)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする