※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
今年の籾すりが終わり、メンテの時ロールが減っていたので次年度の為に購入しました。 取付けは簡単に出来ますが、耐久はまだ分かりません。
通常購入より安価で満足しておりますが、写真の物と違うものが、届いたので、気負付けたほうが良いと思います。
本機の指定部品として購入。交換後の使用結果は良好で問題なく動作しています。使用頻度は年間を通じて数日以内の機会のため、高耐久性については今後の結果を待ちたいと思います。
商品を取り付けてみました来年の秋の籾摺り作業が楽しみです。
毎年購入してますが値段、発送の早さにいつも満足してます。
通常ロールはすでに持っているので、追加でこの高耐久ロールを購入しました。通常ロールとセットで使う予定です。他のサイトに比べて価格も安く、品質も確かなので使うのが楽しみです。
標準仕様のグリーンしか使って無かったのでレッドロールの耐久性に満足してます。