236 9.000 ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリング 38434658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長2 ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
9
8.7
8.8
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
11.75
12
13
2.7
2.9
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.1
4.2
4.5
4.76
4.8
5
5.2
5.5
5.8
5.9
6
6.2
6.35
6.5
6.7
6.8
7
7.5
7.8
7.94
8
8.1
8.5
9.8
全長(mm)320
溝長(mm)220
内容量1本注文コード38434658品番236 9.000
参考基準価格(税別)¥15,990販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番182-7744材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)320溝長(mm)220先端角(°)118刃径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする