曜日別特売
237 6.800 ハイスドリル 特長3 ホモ処理 グーリング 38434929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長3 ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)6.8
6.8
7
7.5
10
10.3
10.5
11
11.5
11.75
12
12.5
13
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
5.2
5.5
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.5
7.8
8
8.5
8.7
9
9.5
9.8
全長(mm)370
溝長(mm)250
内容量1本注文コード38434929品番237 6.800
参考基準価格(税別)¥12,570販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番182-7672材質HSS/【表面処理】ホモ処理全長(mm)370溝長(mm)250先端角(°)118刃径(Φmm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする