かれこれ3回程度は当商品購入してます。
バイクからクルマからいろんなレンズをスモークにしてきました。
テールランプは後退灯も含めて全て濃いブラックにしちゃいましたが、点灯が視認できれば、ユーザー車検行けました。赤の反射板は追加した方が良いです。
7から8年前に塗ったところは気持ち薄くなってきて、半分くらいに退色してきたかな?といった感じです。青空駐車で風雨にさらされ、3ヶ月に1回洗車機かける程度
年月をかけて薄くなって行ったので違和感は感じません。なかなかの耐久性なのではないでしょうか。
ウインカーポジションにしている場合、スモーク濃すぎるとポジション時に被視認性が悪いです。ハロゲン電球だと日中日差しの強い日はウインカーやや分かりづらいです。LEDなどであれば問題ないと思います。
一つだけ難点があって、薄めに調整するのが難しいです。
どーしてもムラが目立ったり、左右で濃さが違ったりと。
なので塗る時は濃いスモークになっちゃいます。
寒い日は少し温めながら使わないと出が悪くなる事がありますか、手軽に塗装出来、仕上がりも良いと思います。
今回、スモークを購入しました。とても塗りやすく良い商品だと思います。ただ、パッケージの写真のフタの色はニュートラルなスモークグレーですが実際の塗色はブロンズ一歩手前くらいのウォーム系のスモークグレーでした。希望した色とは違ったので一緒に購入しておいた同社のリムーバーで剥がして別の塗料で塗装する事にしました。色合いさえ気に入れば良い商品だと思います。
まず、ビックテールと言う商品名ですが、大きめのレンズを左右塗るには塗料が足りません。なのに価格が高すぎます!!初めて使うのでスモークの濃さも加減も解らない!数回吹いても薄いので、近付けて吹いたら黒すぎます。ブレーキを踏みながら塗らないと、濃さが全く解りません。下手するとテールが使い物にならなくなります。艶もいまいち。また塗装が乾いても酸っぱい臭いが消えません。