釣り用のルアーのチューニングや仕掛け等に使用していますが、釣魚に対するアピール効果の高い「金メッキ」が簡単に塗装出来るので釣果も大幅に上がり大満足です。
普通のタッチアップの要領で頻繁によく振って使えば問題なく綺麗に仕上がりました。よく脱脂して塗ってますが、擦ると端っこは多少剥げますね。でも半透明で美しい仕上がりは狙い通りで満足しています。
購入する前に、他の方のレビューを見たらあまり評価も良くなくて、私も綺麗に塗れないと思って半分諦めていたのですが、全くの取り越し苦労でした。他の方の報告では、色もゴールドでなくて床の茶色の様なことが書かれていましたが、そんな事はなくて、私の場合は綺麗な金色でした。多分、ちゃんと作業前に脱脂しておけば問題ないと思います。私は、カーショップで、類似色のタッチペンを先に買ってしまい後悔してます。
お手軽でGOODとは思うが、そのお手軽さゆえ、ハケ目や塗りムラなど、仕上がりに素人感が・・・。
耐候性などにも今後注意してみたい。
とはいえ、商品的には合格品かと・・・。
同サイズほどの仕様でスプレータイプなんてのがあればさらに良いのですが・・・。
価格ももう少し抑えられると、前述のような内容にも納得できると思います。
まず色が思ったような色ではなかった、フローリングの床に塗るニスのような感じでした。
使う人に注意ですが、10回重ね塗りをしてもニスの様なものですから下地が浮き出ます。
下地を綺麗に磨いていないと何回塗っても綺麗に見えないでしょう。
また、色はゴールドと言うよりフローリングの床の色に近いです。
スプレータイプの方が綺麗にぬれますが、仕上がり色は同じです。