317 1.850 ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング 38438149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.85注文コード38438149品番317 1.850
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番180-8842材質HSCO全長(mm)80溝長(mm)53先端角(°)118刃径(Φmm)1.85表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする