317 12.000 ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング 38438350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12注文コード38438350品番317 12.000
参考基準価格(税別)¥18,660販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番181-8354材質HSCO全長(mm)205溝長(mm)134先端角(°)118刃径(Φmm)12表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする