センサ形状円柱型検出対象鉄(8×8×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)1.5±0.15光色赤ヘッド形状円保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V厚さ(mm)(検出面)0.4材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30温度特性動作距離+25℃の+15%-10%以下(-10~+60℃)仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.出力形態(ON時残留電圧)4.8V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)耐電圧AC500V 50/60Hz 充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路応答周波数(Hz)4耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯