曜日別特売
FL7S-5W6W-L5 プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 38438653

プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
検出距離(mm)5±0.5
検出対象鉄(18×18×t1)
内容量1個注文コード38438653品番FL7S-5W6W-L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。

センサ形状円柱型検出対象鉄(18×18×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)5±0.5光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V厚さ(mm)(検出面)0.7材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30温度特性動作距離+25℃の±10%以下(-10~+60℃)仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.出力形態(ON時残留電圧)5.5V以下(開閉電流30mA時)/(漏れ電流)0.8mA以下/(開閉電流)3mA~100mA)耐電圧AC1000V 50/60Hz 充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路応答周波数(Hz)5耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
注意
※非鉄金属は検出しません。
※常時水、油のかかる雰囲気でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする