※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1台
コード長さ(m)
2
2
5
外径
M8
M8
M12
M18
出力形態
PNP
NPN
PNP
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38438802
品番
FL7M-1P5D6
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
小形・省スペース。
表示灯は後方からも確認可能。
高いシール性。(IP67)
豊富なバリエーション。
充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状
ネジ型
シールド形状
シールド
検出方式
高周波発振形(シールド)
動作距離(mm)
1.5±0.15
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
外径
M8
コード長さ(m)
2
接続方式
プリワイヤ
使用温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10~30
動作形態
N.O.
設定距離(mm)
0~1.2
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力
(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
応答周波数(Hz)
2000
耐衝撃(m/s
2
)
980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯
出力時赤色点灯
応差
動作距離の10%以下
特性
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)
13以下
出力
直流3線式
仕様
直流3線式
タイプ
ホタル表示灯
本体質量(g)
約55
出力形態
PNP
標準検出物体(mm)
8×8、t=1、鉄
材質(ケース)
SUS
電源電圧(V)
DC 12/24
材質(検出面)
PBT樹脂
漏れ電流(mA)
13以下
温度特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下