曜日別特売
329 0.600 ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング 38439698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.6全長(mm)21注文コード38439698品番329 0.600
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。

用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120トラスコ品番181-5168材質HSCO全長(mm)21溝長(mm)3.5先端角(°)130刃径(Φmm)0.6表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする