- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895

 

- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895
- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895
- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895
- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895
- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895
- ニコバーガーゲーム eyeup(アイアップ) 38440895

ニコバーガーゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38440895品番-
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トング・包み紙が加わって、タワーゲームのほか3つのゲームの遊びごたえアップ!
みんな大好きハンバーガーが、おいしそうなトイになりました。
おっきなバーガーをみんなで作ったり、ハンバーガーやさんみたいにいろんなバーガーをスピードを競って作ったり、頭を使って相手の具をはさんで奪ったり…。見た目もかわいく、盛り上がること間違いなしの絶品バーガーゲームです。

適合年齢(歳)3歳~セット内容ピース×36(バンズ×12、パテ×6、トマト×4、たまねぎ×2、たまご×2、ベーコン×2、レタス×4、チーズ×4)、トング×1、オーダーカード×20、ボードシート×1、包み紙×8、マニュアルブック×1材質ピース:ABS/トング:PP/ボードシート、オーダーカード、包み紙、マニュアルブック:紙質量(g)463
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする